パイプブラシ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)38.1 全長(mm)914 注文コード26748724 品番4114000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は直径・全長など16種類から選べます 他の種類を見る

細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。

材質毛:ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー 全長(mm)914 直径(Φmm)38.1 線径(Φmm)0.55 耐熱温度(℃)毛:約130 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26748645
2018-01-22
用途:
パイプ孔の洗浄
製造業

ブラシのキメも細かく綺麗に汚れが取れます。大変満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする