※画像はシリンダー錠です。実際は自動施錠ボタン錠になります。
生興
生興の 書庫・金庫・ロッカー
生興の ロッカー
生興の 更衣ロッカー
SLBロッカー(ホワイトタイプ・カラー扉タイプ)シリーズ 自動施錠ボタン錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
3列4段12人用SLBロッカー
注文コード
26748726
品番
SLBB-12-AB
参考基準価格(税別)
¥363,200
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
6種類のキーバリエーションと3種類の扉カラーバリエーションから お選び頂き、 傷や錆に強い粉体塗装を施したワンランク上のロッカーです。
付属品
網棚1
質量(kg)
61
タイプ
3列4段12人用SLBロッカー
耐荷重(kg)
網棚:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×515×1800
材質
本体/スチール、粉体塗装(ホワイト色)、扉/スチール、粉体塗装
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
258×474×403
色(扉)
ブルー
鍵
自動施錠ボタン錠
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1800
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
258×474×403
注意
※SLBロッカーの側面には連結穴があいています。付属のビスで横連結が可能です。連結しない場合は付属の穴かくしで連結穴を塞いでご使用ください。
※SLBロッカーの天面両端に壁固定用の連結穴があいています。(穴かくしキャップ付)壁固定の際は壁固定金具TKU-2をご使用ください。 床固定の際は床固定金具YKU-2をご使用ください。
※背面連結の場合は背面連結金具 TKM-7 をご使用ください。
※アミ棚は取り外しできません
※自動施錠ボタン錠の非常解錠キーは別売りです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません