Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
パイプブラシ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26748733
品番
4115800
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。
材質
毛:ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー
全長(mm)
914
直径(Φmm)
76.2
線径(Φmm)
0.55
耐熱温度(℃)
毛:約130
RoHS指令(10物質対応)
対応