パイプブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26748785 品番4017600
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。

材質毛: ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー 全長(mm)304 直径(Φmm)12.7 線径(Φmm)0.35 耐熱温度(℃)毛:約130 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする