ホットドッグローラブラシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26748846 品番4116900
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

V型の頑丈なポリエステル毛は、ホットドッグローラーとその接続部を効率的に洗浄します。

材質毛:ポリエステル、ボディ:ポリプロピレン 全長(mm)609 直径(Φmm)25 耐熱温度(℃)毛:約130 ブラシ長(mm)101 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする