※画像は内筒交換錠です。実際はコインリターン錠になります。

SLJ-1M-RBR SLJロッカー(木目扉タイプ) シリーズ コインR錠BR 生興 26751018 SLJ-1M-RBR SLJロッカー(木目扉タイプ) シリーズ コインR錠BR 生興 26751018 SLJ-1M-RBR SLJロッカー(木目扉タイプ) シリーズ コインR錠BR 生興 26751018 SLJ-1M-RBR SLJロッカー(木目扉タイプ) シリーズ コインR錠BR 生興 26751018

SLJロッカー(木目扉タイプ) シリーズ コインR錠BR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26751018 品番 SLJ-1M-RBR
参考基準価格(税別)¥127,900 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

落ち着いた色合いのダークブラウン色を本体に採用。扉には木目調シートで高級感を表現しています。また、木目シート扉には抗菌・防カビ加工のシートを使用しています。

質量(kg)30 タイプ1人用ロッカー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×515×1800 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×440×1685 材質本体/スチール、メラミン焼付塗装(ダークブラウン色)、扉/スチール、メラミン焼付塗装(ダークブラウン色)、シート張り(スクビラ木目) ダークブラウン 耐荷重(kg)棚板20、網棚:10、ハンガーパイプ:20(等分布荷重) 機能スライド丁番、フック、アジャスター付、横連結用穴(左右側面各4ヶ所、ハーフパンチ加工、連結用ビス付属) コインR錠BR グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×515×1800 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)390×440×1685
注意
※SLJロッカーの側面には連結用のハーフパンチ加工を施しています。 付属のビスで横連結が可能です。
※ SLJロッカーの天面両端に壁固定用のハーフパンチ加工を施しています。
※ 壁固定の際は壁固定金具TKU-2を、床固定の際は床固定金具YKU-2を、背面連結の 場合は背面連結金具TKM-7をご使用ください。
※ 棚板は取り外しできません
※コインリターン錠のマスターキーは別売りです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする