用途平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。
仕様原点:1箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)
質量(g)約360(プローブ部)
測定範囲(mm)50
使用温度範囲(℃)0〜50
ケーブル長(m)【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5
測定力(N)20℃:6.2以下(全方位)
分解能(μm)0.5
電源電圧(V)DC5(±5%)
保護等級IP64(プローブ部)
精度(μm)4
ステム径(Φmm)20(0〜0.013)
消費電力(mA)120(最大)
最大応答速度(m/min)250
動作環境CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション)
測定子超硬合金球面付きM2.5
保存温度範囲(℃)-20〜+60
耐衝撃(m/s2)1500
耐振動(m/s2)150
インターフェイスUSB2.0FS
RoHS指令(10物質対応)対応