積水樹脂
積水樹脂の 物干金物
積水樹脂の 物干し竿
ステンレス浴室用伸縮竿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26756015
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,857
販売価格(税別)
¥
1,688
バスケットに入れる
サビにくいオールステンレス製
96〜180cm伸縮自在。
浴室に設置されているポール受け具(内径25mm以上のもの)にのせて使えます。
材質
本体/ステンレスパイプ、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂
長さ(mm)
960〜1800
種類
物干竿
耐荷重(kg)
約6まで(均等に掛けられる重さ)
パイプ径(Φmm)
内管/約19、外管/約22
注意
※ポール受け具は付いておりません。
※つっぱりポールではありません。