Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター【標準液付属セット】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26757284 品番HI 98331N+HI 7031L
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ECの単位はμS/cm(マイクロジーメンス パーセンチメートル)、mS/cm(ミリジーメンス パーセンチメートル)のほか、農業分野で用いられるdS/m(デシジーメンス パーメートル)の表示も可能。(dS/m = mS/cm)
大きく見やすい画面にはECと温度を同時に表示
読み取り値を固定できるホールド機能
測定値の安定表示により読み取りのタイミングをお知らせ
自動温度補償付き
電池残量の表示

セット内容測定器本体、EC/TDS標準液 1413μs/cm 500mL(HI 7031L)、本体、電極保護スリーブ、CR2032ボタン電池 1個、日本語取扱説明書他 質量(g)74 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)196×50×21 測定精度EC:±0.05 (0.00〜2.00mS/cm)、±0.30 (2.00〜4.00mS/cm) 温度測定範囲(℃)0〜50 温度補償自動 電源自動OFF8分後/60分後/OFFから選択 測定範囲(μS/cm)0〜4000 校正自動1点校正(HI 7031:1413μS/cmを使用) 測定範囲(mS/cm)0〜4 使用電池CR2032ボタン電池×1 使用環境温度(℃)0〜50 検出単位EC:1μS/cm、0.01mS/cm、温度:0.1℃ 電極EC電極:温度センサー内蔵ステンレス製/固定(長さ:114mm) 測定精度(℃)±1
注意
※土壌に突き刺し測定する際には必ず水分が必要になります。土が乾燥している場合、精製水や蒸留水で土壌を十分に湿らせませんと安定した数値は検出されません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする