パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
マイチョイス ステンレス製カップめんスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26758377
品番
B-5711
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
スープがすくえる。麺がすくいやすい波型形状。
材質
ステンレス鋼
幅(mm)
40
全長(mm)
185
色
シルバー
質量(g)
31
食器の種類
洋食器