パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
ナチュレ 木製スプーン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26758386
品番
B-5681
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
表面塗装:天然うるし 本体:天然木
幅(mm)
40
全長(mm)
185
色
ブラウン
サイズ
L
質量(g)
9
食器の種類
洋食器