NOKクリューバー
NOKクリューバーの オイルコンパウンド
UNISILKON L 50/2
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(750g)
注文コード
26761394
品番
PG4500-A00C2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
高温用グリース。
使用温度範囲が広い。
耐熱性に優れている。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
ちょう度
2号
特性
耐熱性
用途
高温条件下で使用される各種機械の軸受、シール部。
タイプ
中高温用
使用温度範囲(℃)
-50〜200
増ちょう剤
PTFE
基油
シリコーン油
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
シリコングリース