NOKクリューバー
NOKクリューバーの 食品機械用潤滑剤
NOKクリューバーの 食品用グリース
KLUBERSYNTH UH1 14-31
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(25kg)
注文コード
26761647
品番
PF1220-A00J4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
低温・低トルクグリース。
低温性、耐摩耗性に優れている。
集中給脂装置での使用も可能。
用途
フリーザーなどの低温で使用される軸受、チェーン、摺動部。
ミキサー、粉砕機、ホモゲナイザーなどの食品・飲料機械の軸受、摺動部。
規格
NSF H1
タイプ
軸受用
使用温度範囲(℃)
-45〜120
ちょう度
1号
増ちょう剤
アルミニウムコンプレックス石けん
基油
合成炭化水素油
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。