NOKクリューバー
NOKクリューバーの 食品機械用潤滑剤
NOKクリューバーの 食品用グリース
KLUBERSYNTH UH1 64-2403
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(45g×25本)
注文コード
26761787
品番
PF1302-A12Z7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
耐水性、耐スチーム性に優れている。
用途
充填機、洗浄機などの耐水性が要求される食品・飲料機械のシール部、摺動部。
バルブ、継ぎ手、配管機器などのシール部、摺動部。
規格
NSF H1
タイプ
シール用
使用温度範囲(℃)
-10〜140
ちょう度
3号
増ちょう剤
無機系
基油
合成炭化水素油
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※EPDMには、PARALIQ GTE 703をご使用ください。