NOKクリューバー
NOKクリューバーの 食品機械用潤滑剤
NOKクリューバーの 食品機械用潤滑油
KLUBERSYNTH UH1 6-460
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
26762103
品番
PE3910-A01H0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
使用温度範囲が広い。
耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
温度によるオイルの粘度変化が少ない。
特にウォームギヤの潤滑に適する。
用途
攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。
缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。
搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。
規格
NSF H1
タイプ
高荷重用
使用温度範囲(℃)
-30〜160
基油
グリコール油
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
460(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。