画像準備中

SYNTHESCO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(10L) 注文コード26762636 品番PF2955-A01F5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

残さの生成が極めて少ない。
固体潤滑剤を配合しており、耐摩耗性に優れている。

用途ガラスウール高温キュアー炉、合板乾燥炉、石膏ボード、塗装ラインなどのチェーン。 タイプ高温用 使用温度範囲(℃)〜220 基油エステル油 危険等級V 動粘度(mm2/s)105(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする