NOKクリューバー
NOKクリューバーの 工業用潤滑油
NOKクリューバーの 潤滑油その他・特殊品
SYNTHESCO
商品レビューを投稿する
110日以内出荷
返品不可
車上渡し
110日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(200L)
注文コード
26762645
品番
PF2955-A01M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
残さの生成が極めて少ない。
固体潤滑剤を配合しており、耐摩耗性に優れている。
用途
ガラスウール高温キュアー炉、合板乾燥炉、石膏ボード、塗装ラインなどのチェーン。
タイプ
高温用
使用温度範囲(℃)
〜220
容量(L)
200
基油
エステル油
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
105(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。