NOKクリューバー
NOKクリューバーの 食品機械用潤滑剤
NOKクリューバーの 食品用グリース
PARALIQ GB 363
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
26762898
品番
PK8311-A00D1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
耐水性、耐スチーム性に優れている。
NSF H1に登録。
ちょう度
3号
特性
耐水性、耐スチーム性
用途
ビンや缶などの充填機、食品容器などの洗浄機、その他の食品・飲料機械のバルブ、コックの摺動部、シール部。
タイプ
水栓・食品機械油
使用温度範囲(℃)
-30〜140
増ちょう剤
無機系
基油
パラフィン油
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。