画像準備中

KLUBERBIO M 72-82

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 26762916 品番 PK2100-A00D7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

生分解性に優れている。
耐水性、耐荷重性、低温性にも優れている。

適合範囲軸受・チェーン・ギヤ、・摺動部 用途水処理施設、水力発電所、農林業機械、土木機械、製紙機械などの軸受、チェーン、ギヤ、その他摺動部。 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-40〜140 ちょう度2号 増ちょう剤ウレア 基油エステル油 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする