NOKクリューバー
NOKクリューバーの 工業用潤滑油
NOKクリューバーの 汎用・多目的油
KLUBERBIO M 72-82
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(25kg)
注文コード
26762925
品番
PK2100-A00J1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
生分解性に優れている。
耐水性、耐荷重性、低温性にも優れている。
適合範囲
軸受・チェーン・ギヤ、・摺動部
用途
水処理施設、水力発電所、農林業機械、土木機械、製紙機械などの軸受、チェーン、ギヤ、その他摺動部。
タイプ
汎用
使用温度範囲(℃)
-40〜140
ちょう度
2号
増ちょう剤
ウレア
基油
エステル油
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。