画像準備中

KLUBERBIO C 2-46

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(5L) 注文コード 26762934 品番 PK2900-A01E1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

生分解性に優れている。
耐摩耗性にも優れている。

用途エスカレーター、農林業機械などのチェーン。 タイプチェーン用 使用温度範囲(℃)-40〜80 容量(L)5 基油エステル油 危険等級V 動粘度(mm2/s)46(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする