NOKクリューバー
NOKクリューバーの 工業用潤滑油
NOKクリューバーの 潤滑油その他・特殊品
KLUBERBIO C 2-46
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(20L)
注文コード
26762943
品番
PK2900-A01H8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
生分解性に優れている。
耐摩耗性にも優れている。
用途
エスカレーター、農林業機械などのチェーン。
タイプ
チェーン用
使用温度範囲(℃)
-40〜80
容量(L)
20
基油
エステル油
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
46(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。