NOKクリューバー
NOKクリューバーの 工業用潤滑油
NOKクリューバーの 汎用・多目的油
ALTEMP Q NB50
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(18kg)
注文コード
26763047
品番
PL8850-A00G7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
潤滑・組み立て用ペースト。
耐フレッティング性、耐スティックスリップ性に優れている。
耐荷重性、耐水性に優れている。
用途
工作機械のチャック。
ボルト、ベアリングシート、スプラインシャフトなどのはめ合い部、すり合わせ部、摺動部。
適合範囲
工作機械
色
乳白色
タイプ
汎用
使用温度範囲(℃)
-15〜150
ちょう度
2〜3号
増ちょう剤
バリウムコンプレックス石けん、特殊固体潤滑剤
基油
鉱油
危険物の類別
非危険物