NOKクリューバー
NOKクリューバーの 工業用潤滑油
NOKクリューバーの 汎用・多目的油
HOTEMP 2000-SPRAY
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(400mL)
注文コード
26763117
品番
PR8878-A02Z9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
高温・高粘着オイル。
用途
チェーン、ギヤ、軸受、ガイドレール。
高温になる機械・装置などのチェーン、ギヤ、摺動部。
オートバイなどの高速回転するチェーン。
適合範囲
チェーン・ギヤ・軸受・ガイドレール
容量(mL)
400
タイプ
ギヤ・チェーン用
使用温度範囲(℃)
0〜250
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性