宮島化学工業
宮島化学工業の 緩衝材
宮島化学工業の ポリエチレン製緩衝材(気泡なし)
ミラーシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30枚)
注文コード
26764246
品番
PO25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
発泡させた1mm厚のシートが大事な荷物を衝撃から保護します
使いやすいカットサイズ
材質
ポリエチレン
幅(mm)
300
長さ(m)
0.3
厚さ(mm)
1
色
透明