片面ダンボール

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード26764316 品番PO16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ゴミの分別がしやすいダンボール紙素材
大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。
自由にカットして使いやすいロールタイプ

材質ダンボール紙 幅(mm)1000 長さ(m)5 厚さ(mm)約5 クラフト 加工ラミネート 再生材使用率(%)100 再生材使用使用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26764316
2017-12-18
用途:
梱包用
その他業種

大きな脚立を運ぶのに、角をぶつけないようガードがわりに買いました。柔らかく使い勝手がいいだろうと思いましたが、案外巻方向以外には作業勝手が悪く、またい意外とすぐなくなりました。やっぱりスポンジのほうがいいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする