WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)の エンジンオイル
WAKO'S(ワコーズ)の ディーゼル専用
マルチロードDL-1 MR-DL1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
26765068
品番
E656
販売価格(税込)
¥43,560
販売価格(税別)
¥
39,600
バスケットに入れる
環境保護と省燃費対策として制定されたJASO:DL-1に適合。
フルシンセティックベースの為、オイル消費が少なく耐熱性や清浄性に優れ、エンジン内部をクリーンに保ちます。
SAE
5W-30
容量(L)
20
引火点(℃)
226
流動点(℃)
-42.5
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
52.1(40℃)、9.4(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20L
粘度指数
166
JASO規格
DH-1
塩基価
2.5mgKOH/g
危険物の性状
非水溶性
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。