JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
長方形コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26767528
品番
PHR-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
141
種類から選べます
他の種類を見る
極数
14
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
形状
ストレート
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
2
結合方式
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26767528
PHR-14
65260897
PHR-14
JST コネクタハウジング 14極 ピッチ:2mm 1列 PHR-14
JST(日本圧着端子製造)
1袋(10個)
¥
78
欠品中
税込
¥
86
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です