COH-1019LVC-T1.0 放熱ゲルシートラムダゲル 硬度90 Taica 26767588 COH-1019LVC-T1.0 放熱ゲルシートラムダゲル 硬度90 Taica 26767588

放熱ゲルシートラムダゲル 硬度90

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26767588 品番 COH-1019LVC-T1.0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

非常に柔らかい熱伝導ゲルです。
高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。
優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。
電気絶縁性および難燃性に優れています。
幅広い温度範囲で使用可能です。

用途
パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。
パワートランジスタ、電源部品の放熱。
電子機器など発熱する半導体素子の放熱。
トラスコ品番779-5807 材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー 質量(g)280 使用温度範囲(℃)-40〜150 硬度90(針入度1/10mm) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×400×1.0 伸び(%)480 体積抵抗率(Ωcm)3.1×1013 引張強度(MPa)0.14 熱伝導率(W/mk)1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法) 絶縁破壊電圧(kV/mm)16.5 危険物の類別非危険物
注意
※ご使用に関しましては事前テストを行い、該当用途への適正をご確認ください。
※一般工業用途向けに開発されたものです。医療用インプラント製品には絶対に使用しないでください。
※各種データは保証値ではありません。また記載内容は性能向上、仕様変更などのため予告なく変更する場合があります。
※使用状況によりシリコーン原料に由来するオイル分がにじみ出ることがあります。
※低分子シロキサンを含有しています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:527

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする