Best Moucal
Best Moucalの 工業用潤滑油
Best Moucalの 工業用洗浄剤
PONNYO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(20L)
注文コード
26767633
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
油脂分やタール化物、グリース、炭化物の洗浄困難な汚れに対して強力な洗浄力を発揮する水溶性強力アルカリ性クリーナーです。
容量(L)
20
希釈倍率
(軽い汚れ)20〜50倍、(普通の汚れ)10〜20倍、(ガンコな汚れ)3〜10倍、(極度にガンコな汚れ)1〜3倍
pH
13.0(原液)
比重
1.04
引火点(℃)
なし(セタ密閉式)
外観
黄色透明の液体
希釈剤
水道水
危険物の類別
非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498