内開き用 表示付ボルト 15ミリストローク

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26768236 品番#1612S-15-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。非常解キーが付属しています。ストライクは別売りです。1600・1602系列の中心吊ヒンジ等との組合せにより、非常時には扉を外側に開く事が出来ます。

材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:66ナイロン+G15(黒) 用途ラバトリーブース内開き 仕上ヘアライン ドア厚(mm)30〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする