給排気グリル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26770205 品番P-13GL6
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

薄形デザイングリル採用(厚さ15mm)
風量調節機構付(グリル内部)
全閉可能
材質:プラスチック製
グリル着脱式
抜け止め金具付(スプリング式)
取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)

質量(kg)0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×170×175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26770205
2020-08-31
用途:
交換用
株式会社 ハマホーム 様 (建設業・工事業)

既存が壊れて代替品を探しておりましたが
丁度サイズが合っているものを見つけました。
とてもまんぞくしています。

対象商品:
26770205
2018-10-14
用途:
脱衣室リフォーム
建設業・工事業

いつも購入しています。1個から注文でき、すっきり仕上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする