EVERCOAT(エバーコート)
EVERCOAT(エバーコート)の 自動車用鈑金
EVERCOAT(エバーコート)の 自動車用パテ
硬化剤 青
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(78g)
注文コード
26770372
品番
100354
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エバーコート専用 青色の硬化剤です。
サイズ
大
用途
エバーコート パテの硬化
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
65mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※使用する前に必ず#180番手以上でサンディングしてください。
※硬化剤は主剤重量比に対して2%を基準に季節によって1%から3%の間で配合してください。気温27℃以上1%、気温17℃以下3%。
※他社製品のパテに使用しないでください。