東亞合成
東亞合成の 接着剤
東亞合成の プライマー/硬化促進剤
東亞合成の 瞬間接着剤用
aaアクセレレーター3
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(420mL×10本)
注文コード
26771185
品番
AA-AC3-420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
接着後の硬化を促進し、接着時間を短縮します。
すき間の多い箇所の接着や充填盛り上げ接着を可能にします。
白化現象(接着箇所の周囲が白くなる)を低減します。
作業環境に配慮し、臭気を押さえました。
適合
瞬間接着剤アロンアルフアシリーズ
トラスコ品番
868-7688
主成分
シアノアクリレート系
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200