※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 一般電球タイプLED電球
LED電球E17広配光パルック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26775764
品番
LDA7WWGE17SK6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
種別
小形電球タイプ60形相当
長さ(mm)
86
質量(g)
71
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
口金
E17
外径(Φmm)
40
定格消費電力(W)
7.1
全光束(Lm)
760
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
一般球
色温度(K)
3500
定格入力電流(A)
0.123
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED