※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 一般電球タイプLED電球
LED電球E17広配光プレミア調光
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26775947
品番
LDA6LGE17DSK5A1K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
明るさ(光束)の調節(調光)は100%〜約5%の範囲でできます。
種別
小形電球タイプ50形相当、調光器対応
長さ(mm)
86
質量(g)
58
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
口金
E17
外径(Φmm)
40
定格消費電力(W)
5.7
全光束(Lm)
600
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
84
電球形状
一般球
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.085
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED