- エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 26776026 - エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 26776026 - エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 26776026 - エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 26776026 - エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 26776026

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

(172件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカートヨタ、レクサス 主な適合車種クラウン(210系)、IS(E3#系)、GS(L1#系) 注文コード26776026 品番-
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はメーカー・主な適合車種など17種類から選べます 他の種類を見る

素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN!
抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用!
ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保)
両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。
一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。

主な適合純正品番87139-30100、87139-30100-79 メーカートヨタ、レクサス 他社参考品番(DENSO)014535-3060、DCC1013 他社参考品番(BOSCH)ACM-T09、AF-T09 用途交換用エアコンフィルターとして 付属品交換目安シール 材質ポリエステル繊維&ポリプロピレン繊維 寸法(mm)221.0×202.0×29.0 緑(フィルター) 他社参考品番(タクティー)V9114-1013 他社参考品番(TOYO)CT-1011 他社参考品番(NITTO)21-012 他社参考品番(PMC)PC-117 他社参考品番(MICRO)RCF1863W 他社参考品番(ユニオン)AC-113 他社参考品番(ピットワーク)TY010 他社参考品番(Roadpartner)1PTJ-61-J6X 主な適合車種クラウン(210系)、IS(E3#系)、GS(L1#系) 他社参考品番(PIAA)-
取扱説明書:(0.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので、適合表などを参考に、『純正品番』をご確認ください。
※同型車両であっても製造年月により、エアコンユニット・フィルターサイズが変更されている場合があるため、現物確認の上、ご購入をお願いします。
※一部フィルター・一部車種には加工の上での取付が必要です。詳細は別途取扱説明書記載の適合表をご確認ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 172
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26775999
2026-01-12
用途:
車のエアコンフィルター交換
自動車・二輪車・自転車関連業

三菱DS17Vのエアコンフィルター交換に使用しました。純正品とサイズぴったりで問題なく交換できました。使用しても何の不具合や不満はありません。エアコンフィルターはカビ臭の元になるので、高い物を一定期間使うよりは、安い物でも高頻度に交換した方が良いと思っているので、モノタロウ商品はありがたいです。

2026-03-28
用途:
車のエアコンフィルター更新

HONDAフィットのエアコンフィルターとして、初めて純正品以外の製品を購入。昨年ディラーで交換してもらったたが、1年間でゴミ、特に落ち葉のかけらが大量につまっていた。簡単に交換できたし風量もアップしたが現時点では耐久性が不明なので星一つ減としています。

1人が参考にしています
対象商品:
26776114
2026-04-06
用途:
日産オーラ用エアコンフィルターとして利用
製造業

風量も変わらず変化ないです。自分で手軽に交換出来る部品が安く手に入るのが良いです。
花粉とかpm2.5等についてはわからないけど、激しく汚れてから変えるよりも、定期的に変えたいです。
あと、webでもいいから車種別のフィルター交換手順があれば尚良しです。

2026-02-06
用途:
定期的に交換

側面の強度があり、潰しぎみに入れても回復力がある。フィルターは品質が良さそうに見える。今まで使っていたものがフニャフニャだったのでこれなら良い。

2026-03-27
用途:
エアコンフィルター交換
サービス業

純正同型ですので、安心して使えます。花粉対策で早め早めで交換してます。

2026-03-04
用途:
エアコンフィルター交換
マルヤマ商店 様 (運輸・通信業)

エアコンフィルターが格安で助かれます。純正のフィルターと性能は変わらないと思います。お勧めです。

対象商品:
26775965
2026-01-04
用途:
自家用車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ディーラーで購入するモノと遜色なく安価で購入出来るのでとても良い。ちゃんとホコリを除去してくれるし、交換したばかりの時はエアコンの風もクリーンです。

2026-03-25
用途:
MG33S「モコ」に使用
その他業種

コストパフォーマンス最高です。能力・機能に不満はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする