- エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 26776078 - エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 26776078 - エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 26776078 - エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 26776078 - エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 26776078

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

(167件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカースズキ、日産、マツダ、三菱 主な適合車種エブリィ、NV100、スクラムバン、ミニキャブバン 注文コード26776078 品番-
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はメーカー・主な適合車種など17種類から選べます 他の種類を見る

素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN!
抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用!
ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保)
両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。
一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。

主な適合純正品番95861-64P00、95861-68H00、27298-4A00A、27298-4A00B、1A00-76-739、1A03-76-739、MQ507393、MQ509482 メーカースズキ、日産、マツダ、三菱 他社参考品番(DENSO)014535-1970、DCC7004 他社参考品番(BOSCH)ACM-S06、AF-S06 用途交換用エアコンフィルターとして 付属品交換目安シール 材質ポリエステル繊維 寸法(mm)201.0×180.0×17.0 白(フィルター) 他社参考品番(タクティー)V9114-7004 他社参考品番(TOYO)CS-9004 他社参考品番(NITTO)29-008 他社参考品番(PMC)PC-909 他社参考品番(MICRO)SRS839 他社参考品番(ユニオン)AC-904 他社参考品番(ピットワーク)SU002 他社参考品番(Roadpartner)- 主な適合車種エブリィ、NV100、スクラムバン、ミニキャブバン 他社参考品番(PIAA)S5
取扱説明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので、適合表などを参考に、『純正品番』をご確認ください。
※同型車両であっても製造年月により、エアコンユニット・フィルターサイズが変更されている場合があるため、現物確認の上、ご購入をお願いします。
※一部フィルター・一部車種には加工の上での取付が必要です。詳細は別途取扱説明書記載の適合表をご確認ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 167
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26775999
2026-01-12
用途:
車のエアコンフィルター交換
自動車・二輪車・自転車関連業

三菱DS17Vのエアコンフィルター交換に使用しました。純正品とサイズぴったりで問題なく交換できました。使用しても何の不具合や不満はありません。エアコンフィルターはカビ臭の元になるので、高い物を一定期間使うよりは、安い物でも高頻度に交換した方が良いと思っているので、モノタロウ商品はありがたいです。

2026-03-04
用途:
エアコンフィルター交換
マルヤマ商店 様 (運輸・通信業)

エアコンフィルターが格安で助かれます。純正のフィルターと性能は変わらないと思います。お勧めです。

2026-02-06
用途:
定期的に交換

側面の強度があり、潰しぎみに入れても回復力がある。フィルターは品質が良さそうに見える。今まで使っていたものがフニャフニャだったのでこれなら良い。

対象商品:
26775965
2026-01-04
用途:
自家用車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ディーラーで購入するモノと遜色なく安価で購入出来るのでとても良い。ちゃんとホコリを除去してくれるし、交換したばかりの時はエアコンの風もクリーンです。

対象商品:
26775956
2025-11-26
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

中古で購入したハイエース(KDK201)に使用。取り付いていた物が2年前の物だったので交換しました。このコストなら毎年交換しても良いと思いました。取り付け等至って問題ありません。

対象商品:
26776069
2026-01-30
用途:
エアコンフィルターの交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

一年で結構汚れるので定期的にリピート購入しています。必要にして十分だと思います。

対象商品:
26775965
2026-01-09
用途:
自動車整備

何時もDIYで自動車整備する時は、必ず、モノタロウで部品を手配しています。大変便利で安心しています。

対象商品:
26775965
2025-12-10
用途:
マイカーに使用
サービス業

特に可もなく不可もなくですね
定期的に交換する消耗品なのでコスパ重視で注文しました。 メーカーなどこだわらない方でしたらおすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする