ノイズフィルター RSANシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26776926 品番RSAN-2030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・減衰量保証帯域など37種類から選べます 他の種類を見る

RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上

漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz] 耐電圧AC2500, 60sec [line - earth] 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26776926 RSAN-2030 81532284 RSAN-2030 画像準備中 TDKラムダ EMCフィルタ 単相 30A スルーホール TDKラムダ 1個 3,498 税込3,848 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37565753
2022-03-13
用途:
オーデイオ機器の、音質改善になります!!
製造業

アンプのような、瞬時電力(電源スイッチを入れた時の突入電流)の、大きなものには、もっと電力容量の大きなノイズフィルター(250V20A以上が望ましい)が必要ですが、CDプレーヤーコンポ型や、オーデイオミキサーなどの、電力容量の比較的小さいものは、この6A電力容量のノイズフィルターを、コンセントから間に入れることで、音質の改善になりました。音が澄んで聴こえるようになりました。オーデイオ機器の音質改善になります。

2人が参考にしています
対象商品:
37565753
2021-09-09
用途:
デスクトップパソコンの電源のノイズの混入等の除去用に使用しています。
製造業

デスクトップパソコンのタワー型450wPC電源容量なので、このTDKのフイルターを電源コンセントからこのフィルターを通過させる事により、PCの音質改善、インターネット接続時の大幅な速度アップにつながりました!!よほど、外部から電源にノイズ等が乗っていたのか、上手く外部からのノイズ除去が出来て、大変重宝しています。パソコンの電源の前には必ず、このTDKのフィルターを通過させてお使いになることをお勧めします。速度が速くなりました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする