ノイズフィルター RSHNシリーズ

(17件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20 定格電圧(V)AC/DC250 減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.2〜30(25dB保証)、ディファレンシャルモード:0.4〜30(25dB保証) 注文コード26777556 品番RSHN-2020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,997
販売価格(税別)
9,088
この商品は定格電流・定格電圧・減衰量保証帯域など45種類から選べます 他の種類を見る

多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
RoHS 指令対応製品です。

タイプ標準 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)20 漏洩電流1mA以下(DC250V/60Hz) 性能広帯域高減衰 幅(mm)127 高さ(mm)52 質量(g)350 種類高減衰単相フィルタ 奥行(mm)35 寸法D(mm)115 寸法E(mm)43 ディレーティング開始温度(℃)55 温度上昇30 保存温度(℃)-25〜85 直流抵抗(max)22mΩ 絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8 耐振動10〜55Hz(掃引1分間)1.5m/s2一定X、Y、Z各方向2時間 寸法FM4 動作温度(℃)-25〜85 寸法G(Φmm)4.5 端子端子台 推奨締付トルク範囲(N・m)1.27 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃) 動作湿度(%RH)15〜85 減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.2〜30(25dB保証)、ディファレンシャルモード:0.4〜30(25dB保証) 保存湿度(%RH)5〜85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37565805
2022-08-17
用途:
制御盤製作部品として
野宮産業株式会社 様

ノイズフィルターが入手困難で困っていました。
モノタロウさんにあってラッキーです。

対象商品:
37565796
2022-01-14
用途:
制御装置に
アテック 様

普通です。
そのままで良いです
端子カバーを外すときに、カバーが飛んでいきます。

対象商品:
37565823
2021-09-09
用途:
デスクトップパソコンの、外部からの電源ノイズ混入を防ぐのに使用しています。
製造業

デスクトップパソコンの、電源に外部からのノイズ等の混入を防ぐのに使用しており、このフィルターを通過させることで、デスクトップパソコンのデーター等のやり取りが早くなり、これまでの、もたもた走っていたデスクトップパソコンのスピードがとても速くなりました。
あと、家のオーデイオ機器にも外部からのノイズ混入が無くなり、ピュアな音質に変わり、電力用フィルターを、ブレーカ盤のところに外から電力を取り込むところに、このフイルターを2台直列に入れる事で、外部からのノイズ等の混入を極力防ぐのに上手くいきました。

対象商品:
37565814
2020-02-15
用途:
手作りラインフィルターの部品
その他業種

製品としては期待通り。
性能評価についてはこれからです。

対象商品:
37565823
2018-10-10
用途:
コンセント回路ノイズの軽減
有限会社堀江商店 様 (飲食業)

ノイズが軽減され、タブレットの動作がスムーズになった。

2人が参考にしています
対象商品:
37565823
2018-01-09
用途:
精密機器のノイズ対策

発売時は高額だと感じましたが最近価格も下がり、そのうえ10%OFFのキャンペーンコード入力で購入すれば割安感が高いと思います。他メーカーのノイズフィルターよりも信頼感は有るので安心出来ます。

対象商品:
37565814
2017-04-15
用途:
発電機のノイズリダクション用にて。
卸売・小売業

チャイナのインバーターの付いていない格安な発電機を買いまして精密機器壊れるよと脅かしを受けましたが、とりあえずノイズリダカションさえ叶えばと思い、購入しました。ようは、100Vから100Vへの電磁誘導トランスみたいな構造なんで予定通りの性能かなと満足してます。

対象商品:
37565805
2017-06-17
用途:
オーディオの電源取り出しに

私の耳では違いがわからないけど、おそらく良いんだろうな!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする