JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
長方形コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26779534
品番
S10B-EH(LF)(SN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
141
種類から選べます
他の種類を見る
極数
10
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
形状
アングル
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
結合方式
-