JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
長方形コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26779753
品番
S34B-PHDSS(LF)(SN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
141
種類から選べます
他の種類を見る
極数
34
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
形状
アングル
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
結合方式
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26779753
S34B-PHDSS(LF)(SN)
65260599
S34B-PHDSS (LF)(SN)
JST 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.0mm 2列 S34B-PHDSS (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)
1袋(2個)
¥
999
税込
¥
1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です