PA-033T デリバリーパック ポケット 部分糊 透明 パピルスカンパニー 26782412

 

PA-033T デリバリーパック ポケット 部分糊 透明 パピルスカンパニー 26782412
PA-033T デリバリーパック ポケット 部分糊 透明 パピルスカンパニー 26782412
PA-033T デリバリーパック ポケット 部分糊 透明 パピルスカンパニー 26782412
PA-033T デリバリーパック ポケット 部分糊 透明 パピルスカンパニー 26782412

デリバリーパック ポケット 部分糊 透明

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ長3封筒
内容量1束(100枚)注文コード26782412品番PA-033T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。両端だけに糊がついているので、取り回しがしやすくなっています。
封入口にかえし機能(上フィルム内側折り返し)が付いていますので、伝票が落ちにくくなっています。長3封筒がそのまま入ります。

用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。外形寸法(mm)145×270トラスコ品番405-4749材質ポリエチレンサイズ長3封筒タイプポケット・かえし機能付・部分糊厚さ(μm)50表示内容透明RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: 荷物の発送用の書類添付に

荷物の発送用の書類添付に使っています。
長年使っていますが、問題はありません。

対象商品 : 05692234
2017-11-21
用途: 通い箱(段ボール箱)の側面に 製品名・ロット・数量を明示します。
株式会社庄司合金鋳造所

形状には 他社に比べ満足しています。又、段ボール箱は再利用でしたが
経年劣化に伴い 新調しますと 廃棄となり 新たに本品を利用し貼り付けることになるので 次回も購入したいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デリバリーバックの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/726/
2022-11-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする