サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRBW15-270-M9PVS-AM ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMC 26782904 CRBW15-270-M9PVS-AM ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMC 26782904

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)270 サイズ15 オートスイッチ種類M9用縦型オートスイッチユニット付(磁石内蔵) 注文コード26782904 品番CRBW15-270-M9PVS-AM
参考基準価格(税別)¥17,990 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は揺動角度・サイズ・オートスイッチ種類など888種類から選べます 他の種類を見る

角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現
配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。
揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。
揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。
CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能

サイズ15 リード線取出方法グロメット リード線(m)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数1ヶ付 オートスイッチ種類M9用縦型オートスイッチユニット付(磁石内蔵) 揺動角度(°)270 軸形式両軸 オートスイッチ有無あり
関連資料:(11.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする