ホーケン
ホーケンの 耐油手袋
ホーケンの 塩化ビニール 耐油手袋
ホーケンの 薄手・中厚手タイプ 塩化ビニール
マイローブ F-1
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26783733
品番
F-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
塩化ビニール製の裏毛付。抗菌・防臭加工で脱着もスムーズ
サイズ
M
全長(cm)
32
中指長(cm)
7.4
手の平幅(cm)
10.4
手のひらまわり(cm)
20.8
材質
(表)塩化ビニル、(裏)植毛
色
ブルー
厚さ(mm)
0.54(裏地含む)
入数(双)
1
機能
耐久性
用途
清掃、ビルメンテナンス、印刷、塗装、漁業等
仕様
エンボス加工なし
トラスコ品番
754-7382
入数(枚)
200
規格
抗菌・防臭加工
RoHS指令(10物質対応)
対応