クラッチ用圧送式ワンマンブリーダー2

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26784652 品番OM-50C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

手動ポンプで負圧を発生させるので、電源、エアーが必要ありません。
クラッチトラブルの出張整備に最適です。
ワンタッチロックのブリーダージョイントが付属しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タンク容量(L)3 用途2トン車〜大型トラックのクラッチエアー抜き用。 ホース長さ(m)3 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26784652
2018-10-28
用途:
クラッチのエア抜き

出張先で3時間x2日かけてもエアが抜けなかったのが、機械をセットして30分もかからずに完了しました。

対象商品:
26784652
2018-10-04
用途:
緊急時

突然のブースター故障時  現場にて修理可能 1人でエアー抜きできます   いいですよ

2016-11-14
用途:
クラッチのエアー抜き
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使用はしてませんが、商品説明に圧送式と書いてあったから、便利だと思い買ってみたら、商品を開けて説明書を見てみたら逆送式と書いてありました、これはどういうことなんですか?逆送式だったら買わなかった。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。圧送式ですが、
下から液を入れるので逆送式との表現をしています。
これは通常の液の流れと逆に流れるので逆送との言い方をします。
ただ、ポンピングしながら液を下から上に入れ込んでいきます。(圧をかけて入れていくので圧送式との事になります。)恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする