HASCO
HASCOの 自動車用鈑金
HASCOの 車用フェンダーリフォーム
ショートラム 10t
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26784756
品番
HMS-10W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
仕様
ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)
幅(mm)
80
全長(mm)
98
高さ(mm)
58
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
NPT3/8-18
注意
※別途油圧ポンプをご用意ください。手動式のものが適しています。
※カプラーは作動テスト用のものです。カプラーには相性がありますので、バルブが開かないなどの作動不良の際は、ポンプメーカーのカプラーに交換してください。