ショートラム 20t

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26784765 品番HMS-20W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。

仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無) 幅(mm)96 全長(mm)120 高さ(mm)62 危険物の類別非危険物 ねじサイズNPT3/8-18
注意
※別途油圧ポンプをご用意ください。手動式のものが適しています。
※カプラーは作動テスト用のものです。カプラーには相性がありますので、バルブが開かないなどの作動不良の際は、ポンプメーカーのカプラーに交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする