大型用フィルターレンチ ユニバーサル式

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26784984 品番 FW-120
参考基準価格(税別)¥7,880 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

バンド式のオイルフィルターレンチです。
セット時の取付方向で、「締め」も「緩め」にも対応できます。
1/2sq(12.7mm)で場所を選ばずに作業が行えます。

適合径(Φmm)105〜120 寸法D(mm)105〜120 バンド幅(mm)40 寸法sq.(mm)12.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:338

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26784993
2019-01-23
用途:
トラックのオイルエレメントを交換する時に使用する。
関東システム輸送株式会社 様

今までは3本爪の物を使用していましたが狭いところに入れ無いで困っていました、ので大満足です。

対象商品:
26784984
2018-03-13
用途:
トラック整備に

105〜120mmまでとなっているがエルフ用118mmには使用不可でした。トラック整備には別サイズも持っていたほうが良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
26784993
2018-04-09
用途:
4トン大型用のエレメント回し用工具として

メーカー品でもあり問題なく使えます。この商品はあまり安く販売していないので価格も安く良かった出す。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする