オーツカ
オーツカの 油圧補器
オーツカの クランプユニット
パイプクランプ ヘビーシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
呼び径(B)
2
呼び径(A)
50
材質(クランプ)
ポリプロピレン
注文コード
26785815
品番
SPAL 6Gr 50A PP AS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
寸法B1(mm)
45
寸法B2(mm)
50
寸法D(Φmm)
60.5
寸法E(mm)
(3)
寸法L1(mm)
115
寸法L2(mm)
150
寸法P1(mm)
90
寸法T1(mm)
10
寸法T2(mm)
16
寸法h(mm)
61
タイプ
シングルクランプ
呼び径(B)
2
取付ボルト
六角ボルトM12×105
呼び径(A)
50
材質(クランプ)
ポリプロピレン